MGF63-25-Z80L MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF63) SMC 39147273

※2-2-M10-4-MGF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類Z80注文コード39147273品番MGF63-25-Z80L
参考基準価格(税別)¥67,270販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z80オートスイッチ追記号2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする