MGF63-30-M9PWVL MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF63) SMC 39147544

※2-2-M10-4-MGF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF63)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30オートスイッチ種類M9PWV注文コード39147544品番MGF63-30-M9PWVL
参考基準価格(税別)¥70,020販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9PWVオートスイッチ追記号2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする