※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプ(MGGHMB20)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
100
65
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39148725
品番
MGGHMB20-100-M9BL
参考基準価格(税別)
¥47,470
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード