※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプ(MGGHMB32)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
50
250
150
75
100
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
(-) オートスイッチなし
A93
B54
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39148743
品番
MGGHMB32-50
参考基準価格(税別)
¥48,020
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード