※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプ(MGGHMB32)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
150
50
250
150
75
100
オートスイッチ種類
A93
(-) オートスイッチなし
A93
B54
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39148768
品番
MGGHMB32-150-A93L
参考基準価格(税別)
¥54,780
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
A93
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード