※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプ(MGGHMB50)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
600
420
600
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39148838
品番
MGGHMB50-600-B54Z
参考基準価格(税別)
¥115,170
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
600
オートスイッチ種類
B54
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード