曜日別特売
MGGLB25-85 MG Series(MGGLB25) SMC 39153327

 

MGGLB25-85 MG Series(MGGLB25) SMC 39153327
MGGLB25-85 MG Series(MGGLB25) SMC 39153327

MG Series(MGGLB25)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)85オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード39153327品番MGGLB25-85
参考基準価格(税別)¥51,590販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)85軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする