曜日別特売
MGGLB25-50-HL MG Series(MGGLB25) SMC 39153372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB25-50-HL MG Series(MGGLB25) SMC 39153372
MGGLB25-50-HL MG Series(MGGLB25) SMC 39153372

MG Series(MGGLB25)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード39153372品番MGGLB25-50-HL
参考基準価格(税別)¥54,670販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする