MGGLB32-150-M9BWVLS MG Series(MGGLB32-150) SMC 39158516

 

MGGLB32-150-M9BWVLS MG Series(MGGLB32-150) SMC 39158516
MGGLB32-150-M9BWVLS MG Series(MGGLB32-150) SMC 39158516

MG Series(MGGLB32-150)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BWV注文コード39158516品番MGGLB32-150-M9BWVLS
参考基準価格(税別)¥63,970販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする