※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
傾斜木棚セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1セット
注文コード
39158885
品番
61-31-11-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,100
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
棚の角度は水平・15°・30°・45°・60°の5段階に調節できます。傾斜木棚セットは、木棚セットと同じシリーズに対応しています。
耐荷重(kg)
10
セット内容
木棚×1、傾斜ブラケット×2、フロントこぼれ止め×1、傾斜ブラケット用ダボ×2、固定ビス×5本(棚、フロントこぼれ止め、傾斜ブラケットの固定はビス止めになります。)
材質
棚:木製 強化含浸紙貼り、傾斜ブラケット:スチール製 クロームメッキ 、こぼれ止め:ステンレス製
色
白
寸法(cm)
取り付け時のスリット芯々対応:W90×58.8(オーバーハング仕様)、W90×88.8(インハング仕様)
アズワン品番
62-2128-82
棚板厚さ(mm)
26
呼び寸法(cm)
W90×D40
寸法(幅W×高さH)(cm)
こぼれ止め:89.8×5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
89.8×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※キリ、プラスドライバー必要
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000