MGGLB32-185+55-A93L3-C-XC11 MG Series(MGGLB32-185+55) SMC 39159277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB32-185+55-A93L3-C-XC11 MG Series(MGGLB32-185+55) SMC 39159277
MGGLB32-185+55-A93L3-C-XC11 MG Series(MGGLB32-185+55) SMC 39159277

MG Series(MGGLB32-185+55)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード39159277品番MGGLB32-185+55-A93L3-C-XC11
参考基準価格(税別)¥85,910販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)185ストロークB(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする