曜日別特売
MGGLB32-270-HL MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ(MGGLB32-270) SMC 39160458

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ(MGGLB32-270)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード39160458品番MGGLB32-270-HL
参考基準価格(税別)¥70,180販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)270軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする