MGGLB32-300-RL-A93-C MG Series(MGGLB32-300) SMC 39160695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB32-300-RL-A93-C MG Series(MGGLB32-300) SMC 39160695
MGGLB32-300-RL-A93-C MG Series(MGGLB32-300) SMC 39160695

MG Series(MGGLB32-300)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93注文コード39160695品番MGGLB32-300-RL-A93-C
参考基準価格(税別)¥74,470販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側ロック付マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする