MGGLB32-300-M9BAVL MG Series(MGGLB32-300) SMC 39160765

 

MGGLB32-300-M9BAVL MG Series(MGGLB32-300) SMC 39160765
MGGLB32-300-M9BAVL MG Series(MGGLB32-300) SMC 39160765

MG Series(MGGLB32-300)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BAV注文コード39160765品番MGGLB32-300-M9BAVL
参考基準価格(税別)¥75,410販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする