MGGLB32-300-HN-M9B-C MG Series(MGGLB32-300) SMC 39160808

 

MGGLB32-300-HN-M9B-C MG Series(MGGLB32-300) SMC 39160808
MGGLB32-300-HN-M9B-C MG Series(MGGLB32-300) SMC 39160808

MG Series(MGGLB32-300)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B注文コード39160808品番MGGLB32-300-HN-M9B-C
参考基準価格(税別)¥76,400販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする