曜日別特売
MGGLB32-60+240-C73L3-XC11 MG Series(MGGLB32-60+240) SMC 39162612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB32-60+240-C73L3-XC11 MG Series(MGGLB32-60+240) SMC 39162612
MGGLB32-60+240-C73L3-XC11 MG Series(MGGLB32-60+240) SMC 39162612

MG Series(MGGLB32-60+240)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード39162612品番MGGLB32-60+240-C73L3-XC11
参考基準価格(税別)¥85,360販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)60ストロークB(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする