曜日別特売
61-63-4-3 シェルフワゴン アズワン 39166059

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シェルフワゴン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.7×60.9×98、キャスター装着時:H97.6、カゴの深さ:13注文コード39166059品番61-63-4-3
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥32,340
販売価格(税別)
29,400
種別3段材質スチール製 クロームメッキ質量(kg)18耐荷重(kg)全体:200、40/段材質(キャスター)ナイロン製単輪キャスターキャスター径(Φmm)直径75(ストッパー付き・無し×各2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.7×60.9×98、キャスター装着時:H97.6、カゴの深さ:13アズワン品番62-2137-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ワイヤーラックの最大耐荷重はトラック1台あたりの静止時の荷重です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする