曜日別特売
MGGLB40TN-225 MG Series(MGGLB40TN) SMC 39168763

 

MGGLB40TN-225 MG Series(MGGLB40TN) SMC 39168763
MGGLB40TN-225 MG Series(MGGLB40TN) SMC 39168763

MG Series(MGGLB40TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)225オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード39168763品番MGGLB40TN-225
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)225軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする