曜日別特売
61-236-12-4 用途別シール アズワン 39175195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

用途別シール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(300片)注文コード39175195品番61-236-12-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥460
材質ミラーコート紙文字見本寸法(cm)3.6×1.6アズワン品番62-2152-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3917519561-236-12-435602436-61-236-12-4 タックラベル HEIKO 35602436タックラベルHEIKO1パック(300片)
339
税込373
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする