61-258-4-3 ミリタリー ハンドル付きバッグ アズワン 39176665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-258-4-3 ミリタリー ハンドル付きバッグ アズワン 39176665
61-258-4-3 ミリタリー ハンドル付きバッグ アズワン 39176665

ミリタリー ハンドル付きバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(30枚)注文コード39176665品番61-258-4-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,150

メンズ衣料や雑貨店におすすめのミリタリーデザインです。

材質ポリエチレン製ソフト型、両面印刷厚さ(mm)0.06入数(枚)30寸法(cm)43×38×底マチ10アズワン品番62-2155-35

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする