曜日別特売
39017 39017 半袖ツナギ 桑和 39178316

 

39017 39017 半袖ツナギ 桑和 39178316
39017 39017 半袖ツナギ 桑和 39178316
39017 39017 半袖ツナギ 桑和 39178316
39017 39017 半袖ツナギ 桑和 39178316
39017 39017 半袖ツナギ 桑和 39178316
39017 39017 半袖ツナギ 桑和 39178316
39017 39017 半袖ツナギ 桑和 39178316
39017 39017 半袖ツナギ 桑和 39178316
39017 39017 半袖ツナギ 桑和 39178316

39017 半袖ツナギ

(59件のレビュー)
3日以内出荷返品不可名入れ可裾上げ可メーカー直送3日以内出荷とは
サイズ4L
ブルー
内容量1着注文コード39178316品番39017
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

T/C素材の続服(作業服)登場!脇メッシュ使用で作業時でも涼しさアップ。
シワになりにくく簡単なアイロンがけでOK。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ブルーサイズ4L生地平織仕様樹脂ファスナー、袖ペン差し、胸ファスナーポケット、トリカット脇メッシュ、腰アコーディオン、内ポケット、右胸ポケット口マジックテープ種別半袖つなぎ胸囲(cm)137混率(%)ポリエステル65、綿35(150g/m2)股下(cm)78肩幅(cm)55袖丈(cm)27総丈(cm)163質量(g/m2)160胴囲(cm)114名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※5Lサイズはメーカーが生産していないためございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16780733
2022-09-06
用途: 作業
株式会社マイティーグループ自動車・二輪車・自転車関連業

先ずサイズが一サイズ小さく全員にブーイング 値段が安いのは要注意

1が参考にしています
2025-07-29
用途: 自転車、バイクの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

各所が嬉しい限りです。わきの下のメッシュで涼しい、チャックが下にもあり小便の時便利、後の腰の周り に余裕ありしゃがんだ時きつくない。

対象商品 : 39178361
2023-10-25
用途: 自動車整備

身長170センチ、中肉にはちょうど良いサイズでした。着た感じは薄くて軽い。乾燥は早い。暑い時期は半そでにしたいのでとても良いのですが 脱ぎ着が辛い。体が硬いと腕が回らないので 上半身を脱ぐのが大変でした。アイデアですが 何か引っ張る紐 なんぞが隠して付いていると特許。

対象商品 : 16780715
2021-07-15
用途: 工場内の作業時

動きやすく腰周りにも余裕があります。
身長168センチですが、Lでちょうどいい感じでした。

対象商品 : 16780882
2019-06-25
用途: 仕事に使っています
FADDYDADDY

サイドのメッシュが涼しいです
ポケットなど使いやすいので気に入っています

2が参考にしています
対象商品 : 39178343
2023-07-19
用途: 作業着

コスパの良いツナギ、夏場の半袖で脇メッシュは着用時や洗濯後に通気性よくていいです。

対象商品 : 16780794
2018-08-15
用途: 片付けおよび便利屋業です
卸売・小売業

中々着心地がよかったです。そして予定日より早く到着してよかったです。

対象商品 : 39178221
2023-07-18
用途: 研磨作業時
製造業

着心地も良く、腰に横ギャザーがあり動き易く、リピート致たしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする