MGGLF63-150-B54Z MG Series(MGGLF63) SMC 39181853

 

MGGLF63-150-B54Z MG Series(MGGLF63) SMC 39181853
MGGLF63-150-B54Z MG Series(MGGLF63) SMC 39181853

MG Series(MGGLF63)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送19日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類B54注文コード39181853品番MGGLF63-150-B54Z
参考基準価格(税別)¥163,960販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150リード線(m)5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする