MGGLF63-250-B73 MG Series(MGGLF63) SMC 39181905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLF63-250-B73 MG Series(MGGLF63) SMC 39181905
MGGLF63-250-B73 MG Series(MGGLF63) SMC 39181905

MG Series(MGGLF63)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送19日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250注文コード39181905品番MGGLF63-250-B73
参考基準価格(税別)¥166,160販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)250

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする