MGGLF63-300-HN MG Series(MGGLF63) SMC 39181975

 

MGGLF63-300-HN MG Series(MGGLF63) SMC 39181975
MGGLF63-300-HN MG Series(MGGLF63) SMC 39181975

MG Series(MGGLF63)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送19日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード39181975品番MGGLF63-300-HN
参考基準価格(税別)¥170,170販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする