MGGLF63-400-M9B MG Series(MGGLF63) SMC 39182097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLF63-400-M9B MG Series(MGGLF63) SMC 39182097
MGGLF63-400-M9B MG Series(MGGLF63) SMC 39182097

MG Series(MGGLF63)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400オートスイッチ種類M9B注文コード39182097品番MGGLF63-400-M9B
参考基準価格(税別)¥177,380販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)400リード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする