TDKラムダ
スイッチング電源 HWS-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
103日以内出荷
返品不可
103日以内出荷とは
定格出力電圧(V)
DC12
DC12
DC24
DC48
DC5
定格出力電力(W)
1000
1000
600
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39182656
品番
HWS1000L-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ロープロファイル。
可変速ファン回路により、静音性も確保。
医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ)
広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。
適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠
イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠
用途
コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
最大出力電力(W)
1056
出力電流(A)
(最大)88
入力電圧範囲(V)
AC85~265/DC120~350
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×61×240
仕様
RoHS指令対応
形状
カバー付き
質量(g)
2300
タイプ
標準タイプ
端子形状
ねじ
耐電圧
入力-出力/4.0kVAC(20mA)、入力-FG/2.0kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/ALM/AUX/100VAC(100mA)各1分間
漏洩電流
115VAC時/0.1(typ)、230VAC時/0.2(typ)
保存温度(℃)
-40~+85
冷却方式
内蔵ファンによる強制空冷
機能
過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(500VDC/入力-FG、入力-出力、出力-FG)、50以上(100VDC/出力-CNT/ALM/AUX)各 Ta=25℃、70%Rh時
力率
(115/230VAC)0.98/0.95
定格出力電力(W)
1000
入力周波数(Hz)
47~63
安全規格
UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178、UL60601-1、EN60601-1、CSA-C22.2 No.601.1-M90 各認定、電気用品安全法、EN61010-1 各準拠
入力変動
(最大)48mV
負荷変動
(最大)72mA
耐振動
MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠
入力電流(A)
(115/230VAC)12/6
出力電圧可変範囲(V)
DC9.6~DC14.4
定格出力電圧(V)
DC12
過電流保護
92.4A~
動作温度(℃)
-20~+74(-20~+50/100%、+74/50%)
保存湿度(%)
10~95RH(結露なきこと)
定格入力効率(%)
(115/230VAC)82/84
リップルノイズ(mVp-p)
150(0≦Ta≦74℃)/180(-20≦Ta<0℃)
保持時間(ms)
20
過電圧保護
DC15.0V~DC17.4V
温度変動
(最大)0.02%/℃以下
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
使用上の注意
電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。
入力サージ電流(A)
40
耐衝撃
(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠
動作湿度(%RH)
20~90(結露なきこと)
推奨EMCフィルタ
RSEV-2020
、
RSAN-2020
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)