曜日別特売
HWS1000L-5 スイッチング電源 HWS-Lシリーズ TDKラムダ 39182683

 

HWS1000L-5 スイッチング電源 HWS-Lシリーズ TDKラムダ 39182683
HWS1000L-5 スイッチング電源 HWS-Lシリーズ TDKラムダ 39182683
HWS1000L-5 スイッチング電源 HWS-Lシリーズ TDKラムダ 39182683
HWS1000L-5 スイッチング電源 HWS-Lシリーズ TDKラムダ 39182683

スイッチング電源 HWS-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可103日以内出荷とは
定格出力電圧(V)DC5
定格出力電力(W)1000
内容量1個注文コード39182683品番HWS1000L-5
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ロープロファイル。
可変速ファン回路により、静音性も確保。
医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ)
広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。

適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠
イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他最大出力電力(W)1000出力電流(A)(最大)200入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×61×240仕様RoHS指令対応形状カバー付き質量(g)2300タイプ標準タイプ端子形状ねじ耐電圧入力-出力/4.0kVAC(20mA)、入力-FG/2.0kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/ALM/AUX/100VAC(100mA)各1分間漏洩電流115VAC時/0.1(typ)、230VAC時/0.2(typ)保存温度(℃)-40~+85冷却方式内蔵ファンによる強制空冷機能過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠絶縁抵抗(MΩ)50以上(500VDC/入力-FG、入力-出力、出力-FG)、50以上(100VDC/出力-CNT/ALM/AUX)各 Ta=25℃、70%Rh時力率(115/230VAC)0.98/0.95定格出力電力(W)1000入力周波数(Hz)47~63安全規格UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178、UL60601-1、EN60601-1、CSA-C22.2 No.601.1-M90 各認定、電気用品安全法、EN61010-1 各準拠入力変動(最大)20mV負荷変動(最大)30mA耐振動MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠入力電流(A)(115/230VAC)12/6出力電圧可変範囲(V)DC4.0~DC6.0定格出力電圧(V)DC5過電流保護210A~動作温度(℃)-20~+74(-20~+50/100%、+74/50%)保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)定格入力効率(%)(115/230VAC)79/81リップルノイズ(mVp-p)120(0≦Ta≦74℃)/160(-20≦Ta<0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC6.25V~DC7.25V温度変動(最大)0.02%/℃以下高調波電流規制IEC61000-3-2準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)40耐衝撃(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)推奨EMCフィルタRSEV-2020RSAN-2020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする