曜日別特売
MGGMB100-100-HL MG Series(MGGMB100) SMC 39183016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB100-100-HL MG Series(MGGMB100) SMC 39183016
MGGMB100-100-HL MG Series(MGGMB100) SMC 39183016

MG Series(MGGMB100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード39183016品番MGGMB100-100-HL
参考基準価格(税別)¥217,970販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする