曜日別特売
MGGMB100-450-B54LS MG Series(MGGMB100) SMC 39183122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB100-450-B54LS MG Series(MGGMB100) SMC 39183122
MGGMB100-450-B54LS MG Series(MGGMB100) SMC 39183122

MG Series(MGGMB100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)450オートスイッチ種類B54注文コード39183122品番MGGMB100-450-B54LS
参考基準価格(税別)¥232,600販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)450リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする