リピート購入です。価格が安くて使い勝手がよいのですが、爪部分のメッキがはがれやすく、錆びが発生しやいので、この点を改良して頂けると助かります。
今まで桝の蓋をマイナスドライバーで開けてましたが(手で空ける部分では中々開けれない)今後は本製品を使用して開けてみたいと思います。
購入の際、安価だった為少し不安もあったが、商品説明のとおり500kg持ち上がりそうなくらいしっかりとしたものだった。問題無く使えた。
側溝のグレーチングが幅20cm,長さ1mで、把手なしだと大変重たかったのですが、把手を使うとずいぶんと楽に持ち上げることができました。柄は長い方で正解でした。1本でも楽に持ち上げられますが、2本いっぺんに使うともっと楽になりました。
これがあれば、側溝清掃が日常的にできそうです。
以前より持ち手が扱いやすく軽くグレーチングを上げることができます。
排水溝の蓋を管理するために、手を挟むと危ないので購入。しっかりとした作りですし、これなら安心して作業できます。ただ、納期が極めて遅く、数ヶ月待ちという事でしたので、星を一つ減じました。納期を確認してから、注文すべき商品です。