浅香工業
金象 赤い掛矢 プラ掛矢兼用柄 900
(1件のレビュー)
翌々日出荷
特別運賃
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
39185957
品番
96704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
厳選樫材使用で丈夫。
厳選樫材使用で丈夫
用途
金象印赤い掛矢145柄共・プラ掛矢145mm柄共大ブラック用兼用柄です
金象印赤い掛矢145柄共用替柄
全長(mm)
900
材質
天然木
寸法(mm)
柄部頭側:38×23(角形状)、手元側:31×23(小判形状)
質量(g)
500
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300