ML-51-S1BYF-4P 端子台 プリント基板用 サトーパーツ 39186366

※画像は極数6Pです

ML-51-S1BYF-4P 端子台 プリント基板用 サトーパーツ 39186366
ML-51-S1BYF-4P 端子台 プリント基板用 サトーパーツ 39186366

端子台 プリント基板用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数4P
端子間ピッチ(mm)10.16
内容量1個注文コード39186366品番ML-51-S1BYF-4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
取付方式プリント基板寸法A(mm)42.15結線方式ネジ極数4P寸法B(mm)-端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250寸法C(mm)-材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39185973
2018-03-17
用途: 電源製作用
合資会社アクティブ・ONE

価格も手ごろで納期も早い。大変満足してます。次回も利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする