曜日別特売
50DNJ5.4 DNJ型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 39186404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNJ型雑排水用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
電圧(V)三相200
周波数(Hz)50
口径(mm)50
出力(kW)0.4
内容量1台注文コード39186404品番50DNJ5.4
参考基準価格(税別)¥177,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。

口径(mm)50出力(kW)0.4電圧(V)三相200周波数(Hz)50吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/9.8 0.320/2.6吐出量(m3/min)0.05・0.32仕様自動交互形(自動形DNAと組合わせての設置が必要)取扱液液質:多少異物を含む汚水・雑排水(pH5~9)、液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・20 繊維の長さ・50極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径40、50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種球径(Φmm)20(1.5kW以上:25)運転方式DNJポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200三相繊維長(mm)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする