※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1台電圧(V)三相200/220取扱液液質:多少異物を含む汚水・雑排水(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・60口径(mm)80注文コード39186885品番80DN62.2
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。