曜日別特売
GF063P504 GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機 39187242

GF063P504 GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機 39187242
GF063P504 GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機 39187242

GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
公称抵抗値(Ω)500k
内容量1個注文コード39187242品番GF063P504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51
販売価格(税別)
46

種類が豊富
高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)
自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易
密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能
シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可

強度
(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)
(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)
回転角度(°)
(電気的)210±10
(機械的)250±10
公称抵抗値(Ω)500k抵抗変化特性直線型抵抗値許容差(%)±20(±10)抵抗体サーメット実装方法スルーホール形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]RoHS指令(10物質対応)対応ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-08
用途: 電子工作
サービス業

地方では1つばかりでは入手できない。大変助かります

対象商品 : 39187093
2022-02-12
用途: 電子工作に利用
製造業

手持ちの可変抵抗が無くなったため、本製品を購入しました。
複数の抵抗値を少しずつ購入でき、1個ずつ個別包装されていたので、ピン曲がり等も無く良い状態で助かりました。
性能についても問題なく利用できています。

対象商品 : 39187066
2021-01-16
用途: ハイゼットトラック S210Pのウインカーリレーに装着
地域開発山梨工場有限会社製造業

リアウインカーをLEDのT10に換えたことによるハイフラを直すために、ウインカーリレーを分解してシャント抵抗器とこの商品を付け替えました。
リアウインカーの純正サイズはT20なのですが、ヘッドライトを購入した時にプレゼントで貰った2個のT10を付けました。
リアウインカーのみで純正サイズより小さいT10ですが、左に目一杯回して問題なく点きました。右に少し回すだけで点かなくなります。

1が参考にしています
対象商品 : 39187075
2021-01-10
用途: 車のLED調光に
卸売・小売業

車のフットランプ照明の明るさ調整に使っています。微妙な明るさの調整に便利です。

対象商品 : 39187084
2021-09-10
用途: 基板組込用

通常に使用している物で安心して使用できる良い製品です。

対象商品 : 39187075
2020-12-04
用途: フルカラーLEDのカラー指定配線用

問題もなく使えている。なるべく国産のものを使いたかった。

対象商品 : 39187127
2019-11-11
用途: 検出電圧の分圧調整用
その他業種

VRと言えば「東京コスモス電機」。昔からの信頼性の高いメーカーの物ですから安心して使えます。調節時に回す感触も大変良く信頼性を感じます。

対象商品 : 39187093
2019-01-19
用途: サークライン蛍光灯の電子基板の部品交換
その他業種

サークライン蛍光灯の電子基板内に使われている100kΩのサーメットトリマーの熱劣化で蛍光灯が点滅する現象が発生した。交換後正常に治りました、部品の入手が困難でしたので以前、風呂場のシャワーゴムパッキングの交換部品を入手したモノタロウのカタログ見て購入しました。特殊部品の入手で助かっています。小物部品を送る場合は郵便メールで送る方法がコストが安いので私は良いと思います。今後ご検討をお願いします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする