曜日別特売
H4Lo バーナー単品 DELTA(デルタ) 39188511

バーナー単品

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合機種HIDコンバージョンキット (シングル)H4Lo注文コード39188511品番H4Lo
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合機種HIDコンバージョンキット (シングル)H4Lo
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39188545
2023-03-10
用途: 球が切れた為
建設業・工事業

まだ、取り付けて半年ちょいの球が切れた為
今度は数年は持ってほしい。

対象商品 : 39188536
2016-06-05
用途: 車両走行時
三栄興業株式会社

交換後1日で、片方が点灯しなくなった。中国製は把握していたが、値段を世間よりも高く設定しているのは、しっかりとした管理をしているから値段が高いのではないでしょうか?これだったら、安い中国製のバーナーを購入して、点灯しなくなった方がまだマシ。はっきり言って値段相応ではない。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 39188493
2015-08-25
用途: 自動車(ルノー車)ヘッドライト交換用
有限会社KHz-NET

HIDキットの付属バルブのスペアとして購入しました。
現用バルブが切れていないので試験点灯位しかしていませんが、全く問題なさそうです。

対象商品 : 39188502
2014-06-10
用途: 球切れ交換
サービス業

球本体の取付の具合は良好でしたが、電源取り出しのケーブルは不要でした。抜き取りましたが、付属のゴムパッキンに穴が2カ所空いてしまいます。電源ケーブル無しのタイプも商品に加えられたら親切です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする