曜日別特売
MGGMB25-280 MG Series(MGGMB25) SMC 39188598

 

MGGMB25-280 MG Series(MGGMB25) SMC 39188598
MGGMB25-280 MG Series(MGGMB25) SMC 39188598

MG Series(MGGMB25)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)280オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード39188598品番MGGMB25-280
参考基準価格(税別)¥48,070販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)280軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする