曜日別特売
MGGMB25-130-A93 MG Series(MGGMB25) SMC 39188756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB25-130-A93 MG Series(MGGMB25) SMC 39188756
MGGMB25-130-A93 MG Series(MGGMB25) SMC 39188756

MG Series(MGGMB25)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)130オートスイッチ種類A93注文コード39188756品番MGGMB25-130-A93
参考基準価格(税別)¥49,720販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)130リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする