※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
FQ型自吸ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
三相200
取扱液
清水・上澄水 0~40℃
口径(mm)
40
注文コード
39189405
品番
40FQ51.5B
参考基準価格(税別)
¥354,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・取扱液・口径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
2極形なので、小形軽量です。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
口径(mm)
40
出力(kW)
1.5
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
吸込全揚程(m)
-6(20℃)
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.075/28.0、0.220/21.0
設置場所
屋内
種類
自吸ポンプ
極数
2極
形式
全閉外扇形・IP44(屋内)
フランジ
JIS 10K形(薄)
運転方式
FQ
取扱液
清水・上澄水 0~40℃
構造(軸封)
グランドパッキン
ケーシング
FC200
効率
IE3(プレミアム効率)
相
三相
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません