曜日別特売

FSD型片吸込渦巻ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台電圧(V)200(37kW以下)、200/400(45kW-132kW)周波数(Hz)50注文コード39189579品番32×32FSED5.25E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥112,000

小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。
独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。
従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。
吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。

電圧(V)200(37kW以下)、200/400(45kW-132kW)周波数(Hz)50形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式FSD取扱液清水 0~100℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングFC200口径(mm)32×32効率IE3(プレミアム効率)三相
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする