MGGMB25TN-229 MG Series(MGGMB25TN) SMC 39192737

 

MGGMB25TN-229 MG Series(MGGMB25TN) SMC 39192737
MGGMB25TN-229 MG Series(MGGMB25TN) SMC 39192737

MG Series(MGGMB25TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)229オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード39192737品番MGGMB25TN-229
参考基準価格(税別)¥47,190販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)229軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする