曜日別特売
ATZ3-06S エアチューブブラケット Zタイプ(結束バンド用) 岩田製作所 39193533

※代表画像

ATZ3-06S エアチューブブラケット Zタイプ(結束バンド用) 岩田製作所 39193533
ATZ3-06S エアチューブブラケット Zタイプ(結束バンド用) 岩田製作所 39193533

エアチューブブラケット Zタイプ(結束バンド用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39193533品番ATZ3-06S
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ケーブルベヤに合わせた設計で、結束バンドによる固定が可能です。

寸法B(mm)5寸法H(mm)15寸法P1(mm)20寸法P2(mm)40寸法W(mm)70穴数(2×N)2×4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする