RH-12D-R リングジョイント RH(ハーフユニオン)型 フジキン 39196841

リングジョイント RH(ハーフユニオン)型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合管外径(Φmm)12
呼び径D(mm)12
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード39196841品番RH-12D-R
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。

ねじの種類R呼び径(B)1/2呼び径D(mm)12適合管外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1.96材質C3604B形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125寸法L(mm)54.5寸法B1(mm)23寸法AR1/2寸法B19ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする