RP-10-R リングジョイント RP(パネルユニオン)型 フジキン 39197015

リングジョイント RP(パネルユニオン)型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)10
内容量1個注文コード39197015品番RP-10-R
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。

ねじサイズミリサイズ呼び径D(mm)10適合管外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)2.94材質黄銅(C3604B)形状パネルユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125寸法L(mm)75寸法B(mm)17寸法D1(Φmm)24.5最小径(Φmm)(パネル)14.5接続形式リングジョイント式寸法B2(mm)19寸法B1(mm)19寸法B17パネル厚(mm)1~9パネル穴径(Φmm)【最小】14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする