MGGMB32-565 MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-565) SMC 39198565

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-565)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード39198565品番MGGMB32-565
参考基準価格(税別)¥60,720販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)565軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする