MGGMB32-75-M9BWV MG Series(MGGMB32-75) SMC 39199055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB32-75-M9BWV MG Series(MGGMB32-75) SMC 39199055
MGGMB32-75-M9BWV MG Series(MGGMB32-75) SMC 39199055

MG Series(MGGMB32-75)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BWV注文コード39199055品番MGGMB32-75-M9BWV
参考基準価格(税別)¥55,720販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする