B-53EC 15A AX 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業 39202825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-53EC 15A AX 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業 39202825
B-53EC 15A AX 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業 39202825

配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)15極数3P定格使用電圧AC100・200・415V注文コード39202825品番B-53EC 15A AX
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
極数3P定格使用電圧AC100・200・415Vフレーム50AF定格電流(A)15仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)種別補助スイッチ付質量(kg)0.31タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)105(115)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能素子数3E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・200V)5/2、(AC415V)2.5/1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする