曜日別特売
MGGMB40-425 MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-425) SMC 39204235

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-425)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
内容量1個注文コード39204235品番MGGMB40-425
参考基準価格(税別)¥74,310販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)425軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする