※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)
15
10
15
20
30
3
5
1.3
16
2.6
25
32
4.2
5.5
7.4
40
50
100
60
70
75
極数
3P
2P
3P
フレーム
50AF
30AF
50AF
100AF
60AF
定格使用電圧
AC200V
AC200V
AC200V
AC100・200V
AV100・100/200・200V
AV100・100/200・200V、DC125V
AC100・100/200・200V
AC100・100/200・200V、DC125V
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39204514
品番
M-53KC 15A AX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
極数
3P
定格使用電圧
AC200V
フレーム
50AF
定格電流(A)
15
仕様
表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
種別
補助スイッチ付
質量(kg)
0.44
タイプ
Kシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法A(mm)
98(112)
寸法D(mm)
79
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
60
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm
2
)
(最大)22
定格インパルス耐電圧(kV)
6
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可能
素子数
3E
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
(AC200V)5/2