B-2N-1 40A パールミニブレーカ 配線用遮断器 上列配線用 テンパール工業 39204986

パールミニブレーカ 配線用遮断器 上列配線用

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39204986品番B-2N-1 40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
極数2P素子数2E定格電流(A)40過電流引きはずし方式熱動定格遮断容量(kA)2.5定格使用電圧(V)AC100-100/200仕様(端子)電源側/プラグイン端子、負荷側/速結端子質量(kg)0.11フレーム50AF寸法A(mm)77.5寸法D(mm)53.5寸法B(mm)33.7寸法C(mm)45JIS規格JIS C 8211 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)14逆接続不可端子電源側/プラグイン端子、負荷側/圧着端子方式(圧着端子付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-08-22
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

発送翌日には届くと思ってたら2日後だったんでちょっと焦ったけど他のところより早かったんで良かったです。

対象商品 : 32739472
2015-08-24
用途: 電気工事

テンパールの前のタイプの分電盤で増設するのに上、下列をさがしていたが、モノタローでやっと見つかった。
ワンタッチ接続でらくです。

対象商品 : 39204961
2014-07-17
用途: 電源工事

早急な対応が助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする